Beli pressure control pompa air di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Shimizu Automatic Pressure Control Pump (Pengatur Tekanan)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp409.900

    Shimizu Automatic Pressure Control Pump (Pengatur Tekanan)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50-60
    • Pipe Input & Output (inch): 1
    • Maximum Current (A) : 10.0
    • Maximum Pressure (bar): 10
    • Maximum Water Temperature (°C): 55
  2. MultiPro Automatic Pressure Control Pump (Pompa Dorong Otomatis)
    Mulai

    Rp419.900

    MultiPro Automatic Pressure Control Pump (Pompa Dorong Otomatis)
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 220-240/110-120
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Start Pressure Set (Bar): 1.2/1.5/2.2
    • Max Temperature (°С): 60
    • Maximum Current (A) : 10
    • Maximum Power (kW): 1.1
    • Maximum Pressure (bar): 10
    • Protection Rating: IP65
  3. Wasser Jet Pump for Deep Well
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Wasser Jet Pump for Deep Well
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industri
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1.25
  4. Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
  5. Shimizu Water Pump PS Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp549.900

    Shimizu Water Pump PS Series
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  6. Shimizu Pompa Semi Jet
    Mulai

    Rp1.099.900

    Shimizu Pompa Semi Jet
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
  7. Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup 4 inch Wasser ini memiliki capacity max 97 lpm dan head max 143 m, berkualitas dan terbukti, cocok untuk kebutuhan industri, konstruksi dan juga pemakaian sesuai kebutuhan di project
    atribut:
    • Outlet Diameter (inch): 1.5
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  8. Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air)
    Mulai

    Rp759.900

    Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Pompa sumur dangkal PW dengan total head max.45m, Current max. 1.5A-3A adalah pompa air pilihan dari Brand Wasser untuk kebutuhan sehari-hari, pekarangan, mesin cuci, kolam tanki dan gedung
  9. Wasser Pompa Semi Jet
    Mulai

    Rp999.900

    Wasser Pompa Semi Jet
    Deskripsi:
    Semi Jet Pumps (Pompa Sumur Dangkal) dengan spesifikasi total head 32-50 Meter adalah pompa air dari brand Wasser untuk kebutuhan kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1
    • Output Pipe (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  10. Wasser Pompa Dorong
    Mulai

    Rp899.900

    Wasser Pompa Dorong
    Deskripsi:
    Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
  11. Shimizu Pompa Celup
    Mulai

    Rp1.899.900

    Shimizu Pompa Celup
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
  12. Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    atribut:
    • Maximum Capacity (L/minute): 33 (63 max)
  13. MultiPro Engine Pump
    Mulai

    Rp1.899.900

    MultiPro Engine Pump
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Dimensions (cm): 47.5x37.5x37
    • Inlet/Outlet Pipe (inch): 2
    • Max. Suction Head (m): 8
    • Maximum Output (hp/rpm): 6.5/3600
    • Maximum Waterflow (L/minute): 600
    • Oil Capacity (L): 0.6
    • Tank Capacity (L) : 3.6
    • Total Head (m): 28
  14. Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp14.999.900

    Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  15. Shimizu Pompa Dorong Otomatis
    Mulai

    Rp919.900

    Shimizu Pompa Dorong Otomatis
    Deskripsi:
    Automatic Booster Pump dengan spesifikasi head max 33m dan flowrate 40 L/m adalah pompa air dari brand Shimizu untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Outlet Pipe (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  16. HITACHI Automatic Stainless Steel Tank Pump for Shallow Well
    Mulai

    Rp5.499.900

    HITACHI Automatic Stainless Steel Tank Pump for Shallow Well
    Deskripsi:
    Automatic pump Hitachi ini dengan kapasitas flowrate 43-47L/min, discharge head 20 (m) kuat dan tahan karat cocok untuk kebutuhan rumah, gedung dan sesuai kebutuhan di lapangan.
    atribut:
    • Total Suction Head (m): 7
    • Total Dischange Head (m): 20
    • Elevation Difference (m): 2
    • Dimensions (WxLxH)(mm): 384x384x562
    • Push Pipe (inch): 1
  17. HITACHI Automatic Pump for Shallow Well
    Mulai

    Rp2.799.900

    HITACHI Automatic Pump for Shallow Well
    Deskripsi:
    Automatic Pumps For Shallow Well dengan spesifikasi flowrate capacity 31-56 L/M adalah pompa air dari brand Hitachi untuk kebutuhan industri dan bisnis anda
    atribut:
    • Elevation Difference (m): 2
  18. HITACHI Automatic Well Pump for Deep Well
    Mulai

    Rp5.699.900

    HITACHI Automatic Well Pump for Deep Well
    Deskripsi:
    Automatic Water Pump (Pompa Air Otomatis) - Deep is never a problem.- Pompa air otomatis Hitachi, sangat sesuai untuk sumur dengan kedalaman 12 meter atau lebih.- Pengatur otomatis untuk menghidupkan dan mematikan pompa yang berjalan bersamaan dengan penggunaan keran air.- Relay temperatur air dalam pompa air untuk mencegah tingkat panas tinggi pada pompa.- Tiga pilihan saluran keluaran air untuk pemasangan yang lebih flexible.- Tangki terbuat dari logam tebal khusu dan dilapisi dengan 3 lapisan agen anti karat.- Pipa masuk pada model single jet terbuat dari kuningan khusu yang anti karat dan tahan lama.
    atribut:
    • Total Dischange Head (m): 12
    • Suction Pipe (mm): 35
    • Capacity (L/minute): 20 | 16 | 9
    • Dimensions (mm): 384x384x628
    • Discharge Pipe (mm): 25
    • Motor Power (W): 300
    • Total Suction Head (m): 18 | 24 | 30
Daftar Harga pressure control pompa air Terbaru March 2026
Shimizu Automatic Pressure Control Pump (Pengatur Tekanan)Rp409.900
MultiPro Automatic Pressure Control Pump (Pompa Dorong Otomatis)Rp419.900
Wasser Jet Pump for Deep WellRp1.799.900
Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)Rp2.199.900
Shimizu Water Pump PS SeriesRp549.900
Shimizu Pompa Semi JetRp1.099.900
Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)Rp2.399.900
Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air)Rp759.900
Wasser Pompa Semi JetRp999.900
Wasser Pompa DorongRp899.900

Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)